カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(24)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- ATHENA(アテナ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- CKD(11)
- MAZDA(マツダ)(29)
- OSRAM(オスラム)(2)
- ParkerTAIYO(12)
- SMC(264)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- Xiaomi(5)
- エスコ(3)
- コガネイ(30)
- コノエ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(2)
- ノーブランド(8)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三菱電機(9)
- 岩崎電気(2)
- 東日製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「0850-032」の検索結果

油圧ホース NWP35 32 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,617税込¥24,8791本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)40材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 32 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥52,145税込¥57,3601本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 32 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥52,145税込¥57,3601本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥64,219税込¥70,6411本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 32 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥64,219税込¥70,6411本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,617税込¥24,8791本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)40材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,404税込¥30,1441本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)31.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)40材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥69,005税込¥75,9061本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 32 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥56,928税込¥62,6211本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 32 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,404税込¥30,1441本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)31.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)40材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 32 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥69,005税込¥75,9061本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 32 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥56,928税込¥62,6211本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP210 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,553税込¥31,4081本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
レベックス NWP140 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥24,919税込¥27,4111本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス NWP140 32(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,522税込¥31,3741本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス NWP70 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥17,014税込¥18,7151本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス NWP70 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥17,014税込¥18,7151本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス NWP210 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,553税込¥31,4081本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
レベックス NWP140 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥24,919税込¥27,4111本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス NWP210 32(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥34,200税込¥37,6201本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
レベックス NWP70 32(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥20,617税込¥22,6791本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス NWP70 32(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥20,617税込¥22,6791本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス NWP210 32(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥34,200税込¥37,6201本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
レベックス NWP140 32(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,522税込¥31,3741本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8