カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(448)
- FA担当者のオススメ新商品(160)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(148)
- エスコ(959)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(944)
- ノーブランド(684)
- PROST's(656)
- TRUSCO(516)
- コガネイ(393)
- ParkerTAIYO(240)
- RS PRO(221)
- カナフジ電工(212)
- コクヨ(201)
- 三菱電機(193)
- Panasonic(パナソニック)(180)
- Hirschmann Test & Measurement(174)
- 河村電器産業(171)
- 浅香工業(141)
- 十川ゴム(138)
- 三ツ星ベルト(117)
- ネグロス電工(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(160)
「1000MM」の検索結果
特価

油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,851税込¥4,2361本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,751税込¥5,2261本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)18内径(mm)9.5
中圧ホース L35 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,390税込¥7,0291本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥4,542税込¥4,9961本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,299税込¥3,6291本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,262税込¥13,4881本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,851税込¥4,2361本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,213税込¥27,7341本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥30,276税込¥33,3041本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP140 12(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥5,305税込¥5,8361本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,953税込¥28,5481本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)28最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)820RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥36,313税込¥39,9441本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)30.4最小曲げ半径(mm)180寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 9 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,933税込¥10,9261本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)15.9最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)180RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,804税込¥15,1841本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥77,660税込¥85,4261本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)46.2最小曲げ半径(mm)230質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥30,862税込¥33,9481本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)25.7最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,959税込¥15,3551本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/8オス30°シート(金具1004接続側)×R3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)18最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)【1004金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥39,256税込¥43,1821本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)【1004金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥30,876税込¥33,9641本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,959税込¥15,3551本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)18最小曲げ半径(mm)60質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,684税込¥17,2521本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)120質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥29,894税込¥32,8831本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥30,642税込¥33,7061本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)32.3最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)600RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥103,254税込¥113,5791本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)370寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥99,682税込¥109,6501本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)300寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 9 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,933税込¥10,9261本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)15.9最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)180RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 19 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥24,231税込¥26,6541本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 12 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,716税込¥12,8881本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥198,140税込¥217,9541本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)65.9最小曲げ半径(mm)430寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)4600RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥32,245税込¥35,4701本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)35.5最小曲げ半径(mm)140寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1200RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥30,276税込¥33,3041本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥189,780税込¥208,7581本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)64.5最小曲げ半径(mm)370寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)3550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥46,713税込¥51,3841本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)37.4最小曲げ半径(mm)240寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1930RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP280 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥40,587税込¥44,6461本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)37最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1680RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,780税込¥31,6581本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)34.9最小曲げ半径(mm)200寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)720RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,262税込¥13,4881本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,793税込¥12,9721本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)18最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,953税込¥28,5481本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)28最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)820RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥60,627税込¥66,6901本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)41.2最小曲げ半径(mm)240寸法X(mm)46寸法Y(mm)50質量(g/個)890適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1270RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥58,880税込¥64,7681本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)39.9最小曲げ半径(mm)190寸法X(mm)46寸法Y(mm)50質量(g/個)890適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)780RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
...