カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • Kawasaki(6)
  • brembo(6)
  • エスアンドエスサイクル(5)
  • スズキ(4)
  • BINDER(ビンダー)(4)
  • サンドビック(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • アイメディア(3)
  • ツツミ工業(3)
  • 東洋国際(3)
  • イスカル(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • ミドリ安全(2)
  • ナベヤ(2)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • UDトラックス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1009-04」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートオスコネクター メスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ストレートオスコネクター メスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
  • 1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    11,254税込12,379
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    28,190税込31,009
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    107,647税込118,412
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)44.3最小曲げ半径(mm)280質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1980RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    106,433税込117,076
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)43.5最小曲げ半径(mm)240質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1750RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    28,820税込31,702
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)25.7最小曲げ半径(mm)100質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    73,776税込81,154
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)41.2最小曲げ半径(mm)240質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1270RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    72,899税込80,189
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)39.9最小曲げ半径(mm)190質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)780RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    28,825税込31,708
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    11,131税込12,244
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)13.7最小曲げ半径(mm)45質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    29,047税込31,952
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)28最小曲げ半径(mm)110質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)820RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    33,787税込37,166
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)30.4最小曲げ半径(mm)180質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    32,857税込36,143
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)29.5最小曲げ半径(mm)170質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1150RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
  • レベックス SWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    10,745税込11,820
    1本
    3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)45質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)220RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP70 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    10,336税込11,370
    1本
    3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)45質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)220RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,880税込10,868
    1本
    3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)12.7最小曲げ半径(mm)65質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)135RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    ・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
    六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4