カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- コクゴ(1)
- クレイ(1)
「101-29101」の検索結果

油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,491税込¥4,9401本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,491税込¥4,9401本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,334税込¥8,0671本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,334税込¥8,0671本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,119税込¥5,6311本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,119税込¥5,6311本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,979税込¥8,7771本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,979税込¥8,7771本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80