カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • エスコ(31)
  • RS PRO(15)
  • ニチコン(14)
  • KEMET(13)
  • YAGEO(13)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • VISHAY(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • EPCOS(7)
  • BOURNS(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • ホンダ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • 日本ケミコン(4)
  • SMC(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10x330」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テフロンホース ST40-10 (両端金具1004) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1004) (ネジサイズ1/2)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-10 (両端金具1005) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1005) (ネジサイズ1/2)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/2)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/2)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-10 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2
テフロンホース ST40-10 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2
テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)YOKOHAMA(横浜ゴム)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2
テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)YOKOHAMA(横浜ゴム)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2
油圧ホースカテゴリ