カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(14)
- 清水製作所[継手](52)
- アオイ(43)
- KYO-EI(29)
- エスコ(19)
- 正和(9)
- ホンダ(6)
- 東洋国際(6)
- 小野測器(5)
- ツツミ工業(5)
- ノーブランド(4)
- フローバル(3)
- 築地製作所(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- フジキン(2)
- ユニカ(2)
- イチネンTASCO(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- ビックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「17hex」の検索結果

フレックスマスターカップリング
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)形状カップリング使用温度範囲(℃)-30~120使用流体空気、水、油、粉体材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム適合流体空気、水、油、粉体
2040 高圧オスメスニップル 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥569税込¥6261個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1016 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1042 高圧キャップ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1051 高圧キャップ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1040 高圧プラグ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥339税込¥3731個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1006 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1050 高圧プラグ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥339税込¥3731個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1067 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥619税込¥6811個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1008 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥949税込¥1,0441個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1015 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥649税込¥7141個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1126 高圧プラグ(Oリング付) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥619税込¥6811個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1042UNF 高圧キャップ(UNFネジタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1050M 高圧プラグ(Mネジタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1018 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1042M 高圧キャップ(Mネジタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,347税込¥1,4821個3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1010 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,114税込¥1,2251個3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4