カテゴリ

  • タイヤ・足回り(2)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
  • ニッサン(4)
  • TOYO TIRES(3)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • KEIKA(2)
  • PIRELLI(ピレリ)(2)
  • ISSE SAFETY(2)
  • AutoSock(1)
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • Goodyear(1)
  • KONIG(コーニック)(1)
  • KENDA(1)
  • WINRUN (ウインラン)(1)
  • 三菱製鋼(1)
  • SCC JAPAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「235/55r19」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 並行輸入品 【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレスタイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    並行輸入品 【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレスタイヤ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    24,520税込26,972
    1本
    4日以内出荷
    高速走行性能、氷のグリップを向上させる3倍の吸水率、剛性を確保する高密度ゴム、T(190km / h)までの速度レベルを備えた冬用車用タイヤ。
    用途スタッドレス(冬タイヤ)タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ235/55R19 101Tタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)19偏平率(%)55
  • 並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    21,340税込23,474
    1本
    4日以内出荷
    強いショルダー。〇トリプルパワータイヤブロック。ブロックがつぶれにくい「非貫通溝」を採用し、偏心摩耗を抑えています。湿地のパフォーマンスを調整するために、細かい溝が追加されています。〇ノンスルーグルーブ&ノンスルーグルーブ。緩衝溝とサイプを非貫通形状に設計することにより、吸引音の発生を抑えることができます。〇サイレントグルーブ。タイヤブロックの内側に設けられたサイプは、騒音を抑制し、車外の騒音を効果的に低減することができます。〇トリプルパワータイヤブロック。中央部分は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。〇高剛性パワーショルダー。「非貫通溝」と「非貫通刃」をずらして配置することで、高い剛性を実現。車線変更時の運転体験を向上させ、揺れ防止性能と偏心防止性能を強化します。〇最適化されたベルト。ドーム型のトレッド構造を採用した滑らかな地盤形状は、偏摩耗に強いという特徴を発揮します。中央の接地長を延長することにより、直進の安定性を確保するため。
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
155/55r14特集