カテゴリ
- タイヤ・足回り(3)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- エスコ(21)
- 東芝ライテック(18)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- 京セラ(3)
- 三菱(3)
- TOTO(2)
- シバタ工業(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 三信化工(2)
- 工進(1)
- 三相電機(1)
- ダイキン工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
「23ae」の検索結果

【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)リム径(inch)17
【2023年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)偏平率(%)45
並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,340税込¥23,4741本4日以内出荷強いショルダー。〇トリプルパワータイヤブロック。ブロックがつぶれにくい「非貫通溝」を採用し、偏心摩耗を抑えています。湿地のパフォーマンスを調整するために、細かい溝が追加されています。〇ノンスルーグルーブ&ノンスルーグルーブ。緩衝溝とサイプを非貫通形状に設計することにより、吸引音の発生を抑えることができます。〇サイレントグルーブ。タイヤブロックの内側に設けられたサイプは、騒音を抑制し、車外の騒音を効果的に低減することができます。〇トリプルパワータイヤブロック。中央部分は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。〇高剛性パワーショルダー。「非貫通溝」と「非貫通刃」をずらして配置することで、高い剛性を実現。車線変更時の運転体験を向上させ、揺れ防止性能と偏心防止性能を強化します。〇最適化されたベルト。ドーム型のトレッド構造を採用した滑らかな地盤形状は、偏摩耗に強いという特徴を発揮します。中央の接地長を延長することにより、直進の安定性を確保するため。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)