カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(120)
  • Igus(イグス)(92)
  • 十川ゴム(60)
  • omron(オムロン)(42)
  • SMC(33)
  • 三菱ふそう(29)
  • マキテック(28)
  • ホンダ(21)
  • サンドビック(12)
  • タイガースポリマー(12)
  • オリエンタルモーター(10)
  • Aratas(旧:omron)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • Kawasaki(9)
  • 宮原計量器(8)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • スズキ(7)
  • TRUSCO(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2500-50」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
126,516税込139,168
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
203,084税込223,392
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
99,622税込109,584
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
80,004税込88,004
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
203,084税込223,392
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
99,622税込109,584
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
80,004税込88,004
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
69,448税込76,393
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
223,664税込246,030
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
223,664税込246,030
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
126,516税込139,168
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
69,448税込76,393
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
136,685税込150,354
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
136,685税込150,354
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
79,617税込87,579
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
90,173税込99,190
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
233,834税込257,217
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
109,791税込120,770
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
79,617税込87,579
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
233,834税込257,217
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
109,791税込120,770
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
213,253税込234,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
213,253税込234,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
90,173税込99,190
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホースカテゴリ