カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(80)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- トヨタ(163)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- 三菱ふそう(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- MAZDA(マツダ)(12)
- スバル(11)
- 日野自動車(8)
- 工進(7)
- SKC(環境測定)(6)
- いすゞ自動車(5)
- CKD(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ヤマモトレーシング(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- イケヒコ・コーポレーション(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- 日本アキュライド(3)
- ニッサン(3)
- ブランドをもっと見る
「26-301」の検索結果

油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,802税込¥4,1821本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,547税込¥5,0021本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 12(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,527税込¥3,8801本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)19.8内径(mm)12.7
中圧ホース L35 12(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,527税込¥3,8801本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)19.8内径(mm)12.7
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,922税込¥5,4141本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,922税込¥5,4141本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 32 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,168税込¥23,2851本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)40材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,285税込¥5,8141本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,802税込¥4,1821本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,264税込¥4,6901本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,264税込¥4,6901本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP140 12(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥4,547税込¥5,0021本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,168税込¥23,2851本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)40材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,547税込¥5,0021本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 32 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥44,900税込¥49,3901本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 32 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥44,900税込¥49,3901本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥56,974税込¥62,6711本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,285税込¥5,8141本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 32 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥56,974税込¥62,6711本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 12(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,264税込¥4,6901本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス NWP70 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,662税込¥17,2281本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス SWP140 12(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥4,547税込¥5,0021本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス SWP70 12(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥4,264税込¥4,6901本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)18.7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス NWP70 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,662税込¥17,2281本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス NWP280 12(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,911税込¥6,5021本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B外径(mm)21.2内径(mm)12.7
レベックス NWP280 12(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,911税込¥6,5021本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B外径(mm)21.2内径(mm)12.7
レベックス NWP140 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,671税込¥24,9381本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス NWP210 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,808税込¥28,3891本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
レベックス NWP140 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,671税込¥24,9381本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス NWP210 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,808税込¥28,3891本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,107税込¥6,7181本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥5,319税込¥5,8511本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,648税込¥6,2131本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,319税込¥5,8511本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,107税込¥6,7181本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,648税込¥6,2131本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,648税込¥6,2131本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,648税込¥6,2131本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,319税込¥5,8511本5日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,954税込¥28,5491本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)31.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)40材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80