カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- 三菱ふそう(1)
「352-5830」の検索結果

中圧ホース L35 25(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,474~税込¥8,221~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,479~税込¥11,527~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 25(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,474~税込¥8,221~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,479~税込¥11,527~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,902~税込¥14,192~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 25(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,274~税込¥10,201~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
中圧ホース L35 25(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,274~税込¥10,201~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,902~税込¥14,192~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80