カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(24)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- MAZDA(マツダ)(21)
- UDトラックス(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エスコ(4)
- サンドビック(4)
- スズキ(6)
- タカノ(6)
- トヨタ(37)
- ニッサン(11)
- ホンダ(9)
- マキタ(4)
- ミツビシ(6)
- 三菱ふそう(18)
- 伊東電機(20)
- 大阪魂(5)
- 岩田製作所(10)
- 日野自動車(5)
- ブランドをもっと見る
「38-320」の検索結果

油圧ホース NWP70 38 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥57,857税込¥63,6431本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)47.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)1470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 38 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥57,857税込¥63,6431本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)47.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)1470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥53,465税込¥58,8121本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)46.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)1000推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 38 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥53,465税込¥58,8121本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)46.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)1000推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 38 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥167,953税込¥184,7481本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)400ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥76,184税込¥83,8021本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 38 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥141,608税込¥155,7691本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥92,982税込¥102,2801本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)鉄概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥167,953税込¥184,7481本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)400ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 38 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥141,608税込¥155,7691本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥92,982税込¥102,2801本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)鉄概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥76,184税込¥83,8021本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥64,368税込¥70,8051本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)47.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)1470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥59,974税込¥65,9711本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)46.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)1000推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥59,974税込¥65,9711本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)46.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)1000推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥64,368税込¥70,8051本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)47.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)1470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥148,119税込¥162,9311本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥82,694税込¥90,9631本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥174,464税込¥191,9101本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)400ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥174,464税込¥191,9101本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)400ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥148,119税込¥162,9311本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥99,491税込¥109,4401本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)鉄概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥82,694税込¥90,9631本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥99,491税込¥109,4401本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)鉄概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80