カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(24)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- TRUSCO(1)
- UDトラックス(2)
- いすゞ自動車(1)
「389-7001」の検索結果
特価

油圧ホース NWP70 38 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥127,434税込¥140,1771本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)47.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)1470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 38 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥127,434税込¥140,1771本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)47.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)1470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 38 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥114,111税込¥125,5221本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)46.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)1000推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥114,111税込¥125,5221本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)46.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)1000推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 38 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥435,522税込¥479,0741本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)400ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥179,645税込¥197,6101本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 38 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥355,662税込¥391,2281本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥224,982税込¥247,4801本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)鉄概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥435,522税込¥479,0741本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)400ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 38 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥355,662税込¥391,2281本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥224,982税込¥247,4801本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)鉄概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥179,645税込¥197,6101本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥133,944税込¥147,3381本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)47.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)1470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥120,622税込¥132,6841本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)46.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)1000推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥120,622税込¥132,6841本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)46.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)1000推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥133,944税込¥147,3381本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)47.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)1470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥362,171税込¥398,3881本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥186,154税込¥204,7691本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥442,031税込¥486,2341本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)400ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥442,031税込¥486,2341本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)400ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥362,171税込¥398,3881本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥231,491税込¥254,6401本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)鉄概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥231,491税込¥254,6401本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)鉄概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥186,154税込¥204,7691本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80