カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(64)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • Panasonic(パナソニック)(337)
  • SMC(295)
  • トヨタ(80)
  • ホンダ(54)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • 三菱ふそう(26)
  • 十川ゴム(24)
  • IKO(日本トムソン)(14)
  • ノーブランド(12)
  • CKD(10)
  • スズキ(9)
  • UDトラックス(8)
  • ミツビシ(7)
  • ドウシシャ(6)
  • ニッサン(6)
  • Kawasaki(5)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(5)
  • Igus(イグス)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「460-09」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,122税込3,434
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,536税込3,890
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,536税込3,890
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,122税込3,434
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,536税込3,890
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,480税込11,528
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,940税込4,334
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,940税込4,334
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,480税込11,528
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
12,647税込13,912
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
12,647税込13,912
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,536税込3,890
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,119税込4,531
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
4,279税込4,707
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)20ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,896税込4,286
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 9(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,793税込3,072
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)15.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,499税込3,849
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 9(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,499税込3,849
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)16ねじ径R(PT)3/8最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,094税込3,403
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
中圧ホース L35 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,793税込3,072
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)15.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,694税込5,163
1本
3日以内出荷
ねじ径G(PF)3/8内径(mm)9.5外径(mm)16仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 9(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,940税込4,334
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)16ねじ径R(PT)3/8最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,528税込3,881
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,119税込4,531
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,094税込3,403
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,094税込3,403
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス NWP280 9(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
4,493税込4,942
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)16.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)27.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,762税込4,138
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)16ねじ径R(PT)3/8最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,633税込10,596
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,762税込4,138
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)17ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,279税込4,707
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP280 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,087税込4,496
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)16.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,310税込4,741
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,694税込5,163
1本
3日以内出荷
ねじ径R(PT)3/8内径(mm)9.5外径(mm)16仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,896税込4,286
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP280 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,087税込4,496
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)16.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,094税込3,403
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,528税込3,881
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,650税込5,115
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 9(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 9(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,197税込3,517
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)15.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
油圧ホースカテゴリ