カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(5)
  • YSK(山脇産業)(84)
  • シグマ光機(51)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
  • タンガロイ(25)
  • タイガースポリマー(22)
  • ノーブランド(21)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(21)
  • 三桂製作所(18)
  • PANDUIT(パンドウイット)(13)
  • 京セラ(12)
  • 椿本チエイン(12)
  • TOYOX(トヨックス)(12)
  • ワルター(12)
  • エバオン(12)
  • 信栄物産(11)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(10)
  • エスコ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50.8φ」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
    色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のエアーホースと同等の柔軟性。
    最高使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70材質合成ゴム・合成繊維色黒使用流体空気・圧縮空気・水など外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
  • UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
    用途高温スチーム配管用最高使用圧力(MPa)2.2色ブラック使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
  • CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻スチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
    用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~150材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
  • 【オーダー】HI-MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【オーダー】HI-MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥566税込¥623
    1本
    翌日出荷
    耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。 内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 耐衝撃耐力性に優れています。 MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。
    用途温水での使用は出来ません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • グラウトホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    グラウトホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本(3.1kg)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
    用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用圧力(MPa)3使用流体セメントミルク外面黒色スムース
  • パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥299,800税込¥329,780
    1本
    翌日出荷
    外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
    材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥389,800税込¥428,780
    1本
    翌日出荷
    最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
    用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用圧力(MPa)2使用流体空気・水など外面黒色スムース
  • 一般油圧ゴムホース(金具付き) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    一般油圧ゴムホース(金具付き)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本
    翌日出荷から30日以内出荷
    擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたホースです。
    用途建機・産業車両・工作機械・プラント等の高圧の油圧配管用材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力鋼線、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム長さ(m)1内径(Φmm)50.8ねじ寸法G2適合流体一般作動油推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥57,360~税込¥63,096~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥82,334~税込¥90,567~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥50,225~税込¥55,248~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥45,425~税込¥49,968~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • HI-MID 50 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 50

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥8,145~税込¥8,960~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)50.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)65最小曲げ半径(mm)500適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1600内径(Φインチ)2推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥82,334~税込¥90,567~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥50,225~税込¥55,248~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥45,425~税込¥49,968~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥43,313~税込¥47,644~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥86,450~税込¥95,095~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥86,450~税込¥95,095~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥57,360~税込¥63,096~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥43,313~税込¥47,644~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥55,593~税込¥61,152~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥67,530~税込¥74,283~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥67,530~税込¥74,283~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥53,482~税込¥58,830~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥96,620~税込¥106,282~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥60,394~税込¥66,433~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥53,482~税込¥58,830~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥96,620~税込¥106,282~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥60,394~税込¥66,433~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥92,502~税込¥101,752~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥92,502~税込¥101,752~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥55,593~税込¥61,152~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥95,940~税込¥105,534~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)370寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥94,153~税込¥103,568~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)300寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥183,511~税込¥201,862~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)65.9最小曲げ半径(mm)430寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)4600RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
50.8 パイプ特集