カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(56)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- SMC(22)
- トヨタ(20)
- ホンダ(9)
- スバル(4)
- 三菱ふそう(4)
- ニッサン(3)
- UDトラックス(3)
- RS PRO(3)
- onsemi(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- イトーキ(2)
- ダイハツ(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- 第一計器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- フロンケミカル(1)
- ブランドをもっと見る
「5230-01」の検索結果
特価

油圧ホース NWP70 25 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,722税込¥17,2941本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,722税込¥17,2941本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,679税込¥21,6471本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,679税込¥21,6471本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 25(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,854税込¥14,1391本3日以内出荷内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)34.9ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
中圧ホース L35 25(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,854税込¥14,1391本3日以内出荷内径(mm)25.4金具両端金具1005外径(mm)34.9ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
油圧ホース NWP105 25 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,028税込¥27,5311本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)34.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)1110推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥24,359税込¥26,7951本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,439税込¥21,3831本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)鉄概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥24,359税込¥26,7951本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,439税込¥21,3831本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)鉄概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 25 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,028税込¥27,5311本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)34.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)1110推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 25(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,722税込¥17,2941本3日以内出荷内径(mm)25.4金具両端金具1005外径(mm)32.3最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 25(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,722税込¥17,2941本3日以内出荷内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)32.3ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス NWP280 25(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥29,745税込¥32,7201本3日以内出荷内径(mm)25.4金具両端金具1005外径(mm)37ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S
レベックス SWP140 25(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,439税込¥21,3831本3日以内出荷内径(mm)25.4金具両端金具1005外径(mm)32.3ねじ径R(PT)1最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 25(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,439税込¥21,3831本3日以内出荷内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)32.3ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス NWP280 25(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥29,745税込¥32,7201本3日以内出荷内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)37ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,102税込¥24,3121本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,817税込¥25,0991本5日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,817税込¥25,0991本5日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,817税込¥25,0991本5日以内出荷内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)32.3ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
油圧ホース NWP70 25 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥17,522税込¥19,2741本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,102税込¥24,3121本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥17,522税込¥19,2741本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 25(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,654税込¥16,1191本3日以内出荷内径(mm)25.4金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)34.9ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
油圧ホース NWP140 25 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,239税込¥23,3631本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)鉄概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 25 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,453税込¥30,1981本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)34.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)1110推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,817税込¥25,0991本5日以内出荷内径(mm)25.4金具両端金具1005外径(mm)32.3ねじ径R(PT)1最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
油圧ホース NWP210 25 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥26,159税込¥28,7751本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥33,982税込¥37,3801本5日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 25(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,654税込¥16,1191本3日以内出荷内径(mm)25.4金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)34.9ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
油圧ホース NWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥26,780税込¥29,4581本5日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)鉄概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥26,780税込¥29,4581本5日以内出荷内径(mm)25.4金具両端金具1005外径(mm)32.3ねじ径R(PT)1最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
油圧ホース NWP105 25 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,453税込¥30,1981本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)34.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)1110推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥26,159税込¥28,7751本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,239税込¥23,3631本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)鉄概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥33,982税込¥37,3801本5日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥26,780税込¥29,4581本5日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)鉄概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥26,780税込¥29,4581本5日以内出荷内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)32.3ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B