カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- ホンダ(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
「53214-001」の検索結果

油圧ホース NWP35 32 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥26,240税込¥28,8641本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)40材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥26,240税込¥28,8641本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)40材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥31,025税込¥34,1281本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)31.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)40材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 32 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥31,025税込¥34,1281本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)31.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)40材質(金具)鉄概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80