カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- トヨタ(6)
- カクダイ(2)
- ミツビシ(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 日野自動車(1)
- ハウステック(1)
「7032-13」の検索結果

レベックス NWP70 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,777~税込¥21,755~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス NWP70 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,777~税込¥21,755~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス NWP70 32(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,380~税込¥25,718~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス NWP70 32(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,380~税込¥25,718~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8