カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • BOURNS(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • U-KANAYA(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • イマオコーポレーション(1)
  • スバル(6)
  • トヨタ(57)
  • ノーブランド(2)
  • ホンダ(16)
  • 三菱(2)
  • 三菱ふそう(4)
  • 三菱電機(3)
  • 京セラ(1)
  • 伊東電機(36)
  • 内外電機(19)
  • 日野自動車(3)
  • 河村電器産業(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7050-20」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥71,359~税込¥78,495~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥71,359~税込¥78,495~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥81,528~税込¥89,681~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥81,528~税込¥89,681~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
関連キーワード
油圧ホースカテゴリ