カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(443)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(54)
- BIGM(丸山製作所)(178)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(519)
- Igus(イグス)(382)
- MAZDA(マツダ)(200)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(106)
- Panasonic(パナソニック)(192)
- SMC(1,672)
- TRUSCO(190)
- エスコ(142)
- オザック精工(107)
- コノエ(519)
- サンコー(三甲)(172)
- ジャパックス(109)
- トヨタ(126)
- ノーブランド(115)
- ホンダ(501)
- 大阪魂(303)
- 日野自動車(335)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-06 (両端金具1004) (ネジサイズ3/8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-05 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-10 (両端金具1005) (ネジサイズ1/2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-10 (両端金具1004) (ネジサイズ1/2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
L35-6 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/4) 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,086~税込¥2,295~1本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-04 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-04 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
L35-9 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,439~税込¥2,683~1本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
L35-12 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/2) 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,874~税込¥3,161~1本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
L35-19 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/4) 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,692~税込¥5,161~1本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
L35-25 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,183~税込¥6,801~1本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ3/8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,798~税込¥10,778~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
L35-9 (両端金具ステンレス1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,143~税込¥7,857~1本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ3/8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,798~税込¥10,778~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
SWP210-9 (両端金具6013) (ユニファイ) 油圧ホース (ネジサイズ9/16-18UNF) レベックスSWPシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,406~税込¥4,847~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
SWP210-6 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/4) レベックスSWPシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,452~税込¥2,697~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP35-32 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1.1/4) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,240~税込¥15,664~1本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
NWP35-25 (両端金具6013) (ユニファイ) 油圧ホース (ネジサイズ1.5/16-12UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,866~税込¥9,753~1本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
NWP35-19 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/4) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,063~税込¥5,569~1本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
NWP35-12 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/2) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,163~税込¥3,479~1本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
NWP175-6 (両端金具6013) (ユニファイ) 油圧ホース (ネジサイズ7/16-20UNF) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,759~税込¥4,135~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP140-9 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ11/16-16UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,278~税込¥9,106~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP140-9 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,715~税込¥2,987~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP140-6 (両端金具6013) (ユニファイ) 油圧ホース (ネジサイズ7/16-20UNF) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,658~税込¥4,024~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP105-9 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ11/16-16UN) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,278~税込¥9,106~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
L35-25 (両端金具ステンレス1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1") 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥16,263~税込¥17,889~1本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
L35-6 (両端金具ステンレス1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ1/4) 中圧ホースシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,782~税込¥6,360~1本4日以内出荷用途油圧、中圧配管用
SWP210-9 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) レベックスSWPシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,912~税込¥3,203~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
SWP210-6 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ9/16-18UNF) レベックスSWPシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,970~税込¥7,667~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP350-9 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 油圧ホース (ネジサイズ3/8) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,466~税込¥3,813~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP350-6 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ9/16-18UNF) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,336~税込¥8,070~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
NWP350-6 (両端金具6013) (ユニファイ) 油圧ホース (ネジサイズ7/16-20UNF) レベックスシリーズ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,126~税込¥4,539~1本4日以内出荷用途油圧、高圧配管用
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら