カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(448)
  • FA担当者のオススメ新商品(176)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(11)
  • 黒田精工(960)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(519)
  • オカムラ(岡村製作所)(125)
  • 十川ゴム(120)
  • ノーブランド(66)
  • エスコ(43)
  • TRUSCO(37)
  • CKD(24)
  • 日本エレパーツ(20)
  • YAMAZEN(山善)(19)
  • ナプコインテリア(15)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
  • コクヨ(11)
  • HIT(ヒット)(11)
  • 満点商会(10)
  • 三ツ星ベルト(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「740MM」の検索結果

関連キーワード
448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベックス SWP140 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP210 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)20.3ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP140 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,395税込2,635
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,191税込3,510
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP140 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,594税込2,853
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
4,989税込5,488
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)20ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,610税込2,871
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 19(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 19(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005外径(mm)27ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
レベックス SWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,071税込4,478
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)17ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP210 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP70 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)25.7ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP140 9(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
中圧ホース L35 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 12(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)19.8ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
中圧ホース L35 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)12.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
レベックス SWP210 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス SWP140 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,838税込4,222
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP210 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス SWP210 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)20.3ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP70 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
中圧ホース L35 12(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 12(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)19.8ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,040税込3,344
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)28.8ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,090税込5,599
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)18.7ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,400税込3,740
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,297税込3,627
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP70 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
金具両端金具1005最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム外径(Φmm)18.7使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス NWP210 32(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1004外径(mm)44.3ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S
レベックス SWP70 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,514税込2,765
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,060税込4,466
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 12(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,290税込4,719
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)18.7ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP140 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)16ねじ径R(PT)3/8最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,119税込12,231
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)28.8ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,530税込4,983
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 19(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)27ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
中圧ホース L35 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)15.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
中圧ホース L35 25(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 25(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)34.9ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
レベックス SWP70 19(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)25.7ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,000税込3,300
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
関連キーワード
...
油圧ホースカテゴリ