カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(48)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 工進(4)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(4)
- KSフィルター(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アイエルモータースポーツ(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 山洋電気(1)
- 浅香工業(1)
- ボンフォーム(1)
- TKG(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
- ハーティング(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- ゼノア(1)
- EPCOS(1)
- ブランドをもっと見る
「94-301」の検索結果
特価

油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,080税込¥3,3881本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,468税込¥3,8151本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)18内径(mm)9.5
中圧ホース L35 9(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,765税込¥3,0421本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,080税込¥3,3881本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 9(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,765税込¥3,0421本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
レベックス SWP210 9(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,468税込¥3,8151本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)18内径(mm)9.5
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,054税込¥3,3591本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 9(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥3,054税込¥3,3591本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,054税込¥3,3591本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 9(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,054税込¥3,3591本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
レベックス NWP280 9(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,988税込¥4,3871本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B外径(mm)16.9内径(mm)9.5
レベックス NWP280 9(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,988税込¥4,3871本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B外径(mm)16.9内径(mm)9.5
油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,057税込¥4,4631本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,057税込¥4,4631本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,684税込¥4,0521本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,684税込¥4,0521本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)17内径(mm)9.5
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥4,168税込¥4,5851本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)20内径(mm)9.5
油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,168税込¥4,5851本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,807税込¥4,1881本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,807税込¥4,1881本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,168税込¥4,5851本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,168税込¥4,5851本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,684税込¥4,0521本5日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,684税込¥4,0521本5日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 9(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,171税込¥3,4881本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
中圧ホース L35 9(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,171税込¥3,4881本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
レベックス SWP70 9(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,460税込¥3,8061本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
レベックス SWP70 9(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,460税込¥3,8061本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,460税込¥3,8061本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,460税込¥3,8061本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥3,873税込¥4,2601本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,487税込¥3,8361本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,590税込¥5,0491本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,487税込¥3,8361本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,590税込¥5,0491本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP280 9(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥4,394税込¥4,8331本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B外径(mm)16.9内径(mm)9.5
レベックス NWP280 9(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥4,394税込¥4,8331本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B外径(mm)16.9内径(mm)9.5
レベックス SWP210 9(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥3,873税込¥4,2601本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,096税込¥4,5061本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,582税込¥5,0401本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5