カテゴリ

  • タイヤ・足回り(4)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • ParkerTAIYO(32)
  • 東日興産(TN)(5)
  • JVC(3)
  • KSフィルター(3)
  • KTC(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • スバル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae45-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【2023年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【2023年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)偏平率(%)45
  • 並行輸入品 【2025年製】BluEarth-GT AE51A ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    並行輸入品 【2025年製】BluEarth-GT AE51A ブルーアース サマータイヤ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    17,990税込19,789
    1本
    4日以内出荷
    高品質の運転制御。〇トリプルパワータイヤブロック。3つの高剛性タイヤブロックが高速走行安定性を確保し、中央部は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。〇非対称パターン。ハンドリングの安定性と快適性を向上させながら、トレッドブロックの剛性を調整します。タイヤの内側は、弧状の細い溝と対称的な溝の構成を採用し、タイヤの剛性を適切なレベルに調整して快適な乗り心地を実現します。タイヤの外側には幅広のタイヤブロックと貫通しない小溝を採用し、タイヤの高剛性を確保し、高度な走行安定性を実現しています。〇稲妻状の溝。エッジ効果により水膜が除去され、ウェットグリップが強化されます。稲妻のような溝は、ブロックの剛性を維持しながらコーナーの数を増やします。これにより、排水性能が向上し、湿地のグリップが強化されます。〇ブレード溝。接地圧とエッジ効果を平均化し、乾式グランドハンドリングの安全性と湿った地面のグリップを同時に向上させることにより、溝はブレード形状に設計され、適切なブロック剛性が維持されます。面取りされた溝は、トレッドの接地圧をより均一にし、コーナーの数を増やします。
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/45R18 94Wタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)45
  • 並行輸入品 【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    並行輸入品 【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    15,290税込16,819
    1本
    4日以内出荷
    ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17
  • 並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61 ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61 ブルーアース サマータイヤ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    26,750税込29,425
    1本
    4日以内出荷
    高いハンドリング性能と、優れた静粛性を備えたクロスオーバーSUV専用サマータイヤです。
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
関連キーワード
タイヤ単品カテゴリ