カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
「amr1004-0405」の検索結果

AMR金具 FC300・WSR5Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,019税込¥1,1211個当日出荷から3日以内出荷ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。用途FC300用ホース金具
FC300(AQPホース)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,277~税込¥4,705~1本翌日出荷から3日以内出荷AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,407~税込¥2,648~1本翌日出荷から3日以内出荷一般の油圧回路に使用するホースや配管のサイズは、内径50ミリまでで充分ですが、特殊な用途、例えば海洋開発、船舶用、製鉄や航空機関係の一部などでは、101ミリ程度のホースを使用することがあります。この需要にお応えするために、大口径ホースを用意しています。本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)300適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)300内径(Φインチ)2026/01/04推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-0405・AMR1004-0405・AMR1005-0405