カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amr1005-16」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AMR金具 FC300・WSR5Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    AMR金具 FC300・WSR5Z用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
    用途FC300用ホース金具
  • WSE5Z用ホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WSE5Z用ホース用金具

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • FC300(AQPホース) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    FC300(AQPホース)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,551税込9,406
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
    用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
  • WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,074税込7,781
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)5.6外径(Φmm)31.3最小曲げ半径(mm)700適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)22.4補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)700内径(Φインチ)2026/07/08推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-16・AMR1004-16・AMR1005-16
油圧ホースカテゴリ