カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(85)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(1)
- SMC(183)
- BIGM(丸山製作所)(124)
- フジトク(46)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
- Festo(30)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- エスコ(17)
- オンダ製作所(17)
- RS PRO(17)
- NACHI(不二越)(16)
- ウェルコムデザイン(16)
- IKO(日本トムソン)(14)
- omron(オムロン)(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 長野計器(11)
- CKD(10)
- unitech(9)
- 第一計器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「g2r2」の検索結果
特価

真鍮製ホースアダプタ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷中低圧ホース専用ホースアダプター用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,270~税込¥4,697~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,413~税込¥3,754~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,270~税込¥4,697~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,605~税込¥12,766~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,979~税込¥12,077~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,965~税込¥5,462~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,194~税込¥4,613~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,790~税込¥16,269~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥73,714~税込¥81,085~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)46.2最小曲げ半径(mm)230質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥55,593~税込¥61,152~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥67,530~税込¥74,283~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥67,530~税込¥74,283~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥53,482~税込¥58,830~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥96,620~税込¥106,282~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥60,394~税込¥66,433~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥53,482~税込¥58,830~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥96,620~税込¥106,282~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥60,394~税込¥66,433~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥92,502~税込¥101,752~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥92,502~税込¥101,752~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥55,593~税込¥61,152~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,885~税込¥11,974~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥44,660~税込¥49,126~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)鉄概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,850~税込¥5,335~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,605~税込¥12,766~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,979~税込¥12,077~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥63,320~税込¥69,652~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)400ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥34,782~税込¥38,260~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)46.3材質(金具)鉄概略質量(g/m)1000推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥63,320~税込¥69,652~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)400ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥59,204~税込¥65,124~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥35,468~税込¥39,015~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)47.8材質(金具)鉄概略質量(g/m)1470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,885~税込¥11,974~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,194~税込¥4,613~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,850~税込¥5,335~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥44,660~税込¥49,126~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)鉄概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥39,719~税込¥43,691~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥59,204~税込¥65,124~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)鉄概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,413~税込¥3,754~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥39,719~税込¥43,691~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80