カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- SMC(19)
- 日東工器(2)
- ベン(2)
- ハンディ・クラウン(1)
- ADVANTEC(1)
- ギガ・セレクション(1)
- Armacell Japan(1)
「l35-25-40」の検索結果

L35(中圧3.5Mpa)ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥124,460税込¥136,9061本当日出荷から3日以内出荷軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)3.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
中圧ホース L35 25(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥17,934税込¥19,7271本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
中圧ホース L35 25(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥17,934税込¥19,7271本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
中圧ホース L35 25(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,736税込¥21,7101本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4
中圧ホース L35 25(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,736税込¥21,7101本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)34.9内径(mm)25.4