カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lar1005-08b」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LAR金具 HTW10・WS18Z用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
    用途HTW10用ホース金具材質ブラス
  • WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WS18Zソケットレスホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥4,670~税込¥5,137~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色黒使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
  • 青 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)

    青 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
    最高使用圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色青適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • 緑 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)

    緑 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
    材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色緑使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • 赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)

    赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
    材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色赤使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
ホースカテゴリ
関連カテゴリ