カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- SMC(19)
- RS PRO(16)
- コガネイ(14)
- 由良産商(10)
- 大阪魂(9)
- 池田金属工業(6)
- YFS(4)
- イスカル(3)
- ハーティング(3)
- OHSATO(大里)(3)
- エスコ(2)
- KITO(キトー)(2)
- タンガロイ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- サニーホースカンパニー(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- CALEX(2)
- ブランドをもっと見る
「m16x65」の検索結果

CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
FC300(AQPホース)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥555,445税込¥610,9901本翌日出荷から3日以内出荷AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
CRITERION ジャンボエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥159,800税込¥175,7801本翌日出荷から3日以内出荷内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用材質合成ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性