カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(172)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(1,787)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(379)
  • 十川ゴム(120)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(108)
  • EATON(イートン)(102)
  • OSG(オーエスジー)(92)
  • サンドビック(65)
  • ニッタ(64)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(57)
  • WPH(54)
  • イスカル(53)
  • エスコ(48)
  • 三ツ星ベルト(37)
  • MSTコーポレーション(36)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • リゲッタ(34)
  • タンガロイ(33)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.2」の検索結果

関連キーワード
172件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,454税込¥8,199
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)18内径(mm)9.5
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥9,091税込¥10,000
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
  • レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥7,205税込¥7,926
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥17,625税込¥19,388
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥87,134税込¥95,847
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)46.2最小曲げ半径(mm)230質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥16,879税込¥18,567
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)18最小曲げ半径(mm)60質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥20,356税込¥22,392
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)120質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥32,813税込¥36,094
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥34,368税込¥37,805
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)25.7最小曲げ半径(mm)100質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥86,219税込¥94,841
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)41.2最小曲げ半径(mm)240質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1270RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥82,374税込¥90,611
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)39.9最小曲げ半径(mm)190質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)780RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥34,394税込¥37,833
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥16,240税込¥17,864
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)13.7最小曲げ半径(mm)45質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥139,525税込¥153,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)50.5最小曲げ半径(mm)290質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2410RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥13,268税込¥14,595
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)15.9最小曲げ半径(mm)75質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)180RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥48,256税込¥53,082
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)35.5最小曲げ半径(mm)140質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1200RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥36,022税込¥39,624
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)28最小曲げ半径(mm)110質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)820RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥151,330税込¥166,463
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)370質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥89,691税込¥98,660
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)47.7最小曲げ半径(mm)290質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥56,013税込¥61,614
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)30.4最小曲げ半径(mm)180質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥27,525税込¥30,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)140質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)840RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥143,468税込¥157,815
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)300質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥43,927税込¥48,320
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP280 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥19,499税込¥21,449
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)16.9最小曲げ半径(mm)60質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)370RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥41,265税込¥45,392
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)34.9最小曲げ半径(mm)200質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)720RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥44,731税込¥49,204
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)32.3最小曲げ半径(mm)120質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)600RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥73,234税込¥80,557
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)37.4最小曲げ半径(mm)240質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1930RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥17,519税込¥19,271
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥263,770税込¥290,147
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)65.9最小曲げ半径(mm)430質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)4600RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥147,699税込¥162,469
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)51.4最小曲げ半径(mm)330質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥130,542税込¥143,596
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)44.3最小曲げ半径(mm)280質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1980RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥245,377税込¥269,915
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)64.5最小曲げ半径(mm)370質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)3550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥125,191税込¥137,710
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)43.5最小曲げ半径(mm)240質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1750RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥17,519税込¥19,271
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥18,588税込¥20,447
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP280 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥62,940税込¥69,234
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)37最小曲げ半径(mm)220質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1680RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥49,202税込¥54,122
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)29.5最小曲げ半径(mm)170質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1150RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥25,764税込¥28,340
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)21.2最小曲げ半径(mm)80質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)510RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥16,653税込¥18,318
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP140 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 12(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥7,760税込¥8,536
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
関連キーワード
2.2kw特集