カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- コガネイ(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ARCHISS(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(3)
- SKC(3)
- 大阪魂(3)
- コンドーテック(2)
- シャープ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- BOURNS(2)
- JAPANNEXT(2)
- バンドー化学(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- 八幡ねじ(1)
- KSフィルター(1)
- アーキサイト(1)
- ブランドをもっと見る
「m4x75」の検索結果

高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
CRITERION ジャンボエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥43,980税込¥48,3781本翌日出荷から3日以内出荷内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~60材質合成ゴム色ブラック使用流体空気特性耐老化性・耐圧性