カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- エスコ(38)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- OHSATO(大里)(35)
- KITO(キトー)(33)
- 大阪魂(27)
- 由良産商(10)
- コンドーテック(6)
- 千代田通商(5)
- POSH Faith(5)
- 池田金属工業(5)
- TRUSCO(4)
- CF POSH(4)
- イスカル(3)
- 三星産業貿易(3)
- 八幡ねじ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- StarTech.com(3)
- イシハシ精工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m6x50」の検索結果
特価

高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥95,980税込¥105,5781本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
CRITERION 布巻スチームホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥109,800税込¥120,7801本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~150材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
FC300(AQPホース)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥221,099税込¥243,2091本翌日出荷から3日以内出荷AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
ストーブホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥62,980税込¥69,2781本3日以内出荷内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応