カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- 大阪魂(11)
- OHSATO(大里)(10)
- エスコ(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- omron(オムロン)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- SKC(3)
- CKD(2)
- POSH Faith(2)
- CF POSH(2)
- 池田金属工業(2)
- 由良産商(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- YFS(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コクヨ(1)
- ブランドをもっと見る
「m6x80」の検索結果
特価

パイロジャケット(PYROJACKET)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥349,800税込¥384,7801本当日出荷から4日以内出荷酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
FC300(AQPホース)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥353,756税込¥389,1321本翌日出荷から3日以内出荷AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150