カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(269)
- KITO(キトー)(133)
- 十川ゴム(40)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- LAMP(スガツネ工業)(23)
- イマオコーポレーション(22)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ナベヤ(16)
- TRUSCO(15)
- コンドーテック(14)
- エスコ(13)
- 倉敷化工(12)
- StarTech.com(12)
- 三菱電機(10)
- タカノ(10)
- オザック精工(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「m8 140」の検索結果

レベックス NWP140 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥97,951税込¥107,7461本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥217,640税込¥239,4041本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)50.5最小曲げ半径(mm)290質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2410RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP140 12(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥19,634税込¥21,5971本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス NWP140 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥97,951税込¥107,7461本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥31,414税込¥34,5551本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP140 25(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥50,359税込¥55,3951本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)32.3内径(mm)25.4
レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥366,588税込¥403,2471本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)64.5最小曲げ半径(mm)370質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)3550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥189,197税込¥208,1171本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)43.5最小曲げ半径(mm)240質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1750RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP140 19(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥33,224税込¥36,5461本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)25.7内径(mm)19
レベックス SWP140 12(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥20,264税込¥22,2901本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス NWP140 32(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥101,556税込¥111,7121本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス SWP140 12(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥19,634税込¥21,5971本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス SWP140 25(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥52,162税込¥57,3781本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)32.3内径(mm)25.4
レベックス NWP140 32(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥101,556税込¥111,7121本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス SWP140 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥32,140税込¥35,3541本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)25.7内径(mm)19
レベックス SWP140 25(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥50,359税込¥55,3951本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)32.3内径(mm)25.4
レベックス SWP140 19(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥32,140税込¥35,3541本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)25.7内径(mm)19
レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥82,245税込¥90,4701本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)35.5最小曲げ半径(mm)140質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1200RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥57,313税込¥63,0441本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)28最小曲げ半径(mm)110質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)820RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP140 19(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥33,224税込¥36,5461本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)25.7内径(mm)19
レベックス SWP140 12(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥20,264税込¥22,2901本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス SWP140 25(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥52,162税込¥57,3781本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)32.3内径(mm)25.4
レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥32,574税込¥35,8311本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥32,574税込¥35,8311本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥33,217税込¥36,5391本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥33,217税込¥36,5391本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
FC300(AQPホース)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥55,308税込¥60,8391本翌日出荷から3日以内出荷AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥36,094税込¥39,7031本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥42,931税込¥47,2241本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)120質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥60,514税込¥66,5651本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)140質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)840RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥158,017税込¥173,8191本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)37.4最小曲げ半径(mm)240質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1930RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥123,867税込¥136,2541本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)30.4最小曲げ半径(mm)180質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80