絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(1)
- モリグリーン(1)
- MOTOREX(モトレックス)(8)
- トヨタ(257)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- シモン(7)
- 武蔵オイルシール工業(238)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- SMC(12,169)
- ホンダ(8,211)
- 三菱ふそう(5,093)
- RS PRO(692)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](615)
- CKD(393)
- MAZDA(マツダ)(371)
- 日野自動車(356)
- Festo(258)
- ミツビシ(248)
- ニッサン(178)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「oil」の検索結果

耐油(OIL)ホース(アース線入)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,898~税込¥3,188~1本翌日出荷から3日以内出荷アース線入色ブラック内径(Φmm)25.4(±1.0)最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)37(±1.2)最小曲げ半径(mm)260流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
MID OIL-Eホース(アース線入)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から3日以内出荷アース線入色ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥566税込¥6231本翌日出荷横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~80最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムース長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】HI-MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥566税込¥6231本翌日出荷耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。 内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 耐衝撃耐力性に優れています。 MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。用途温水での使用は出来ません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工