カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25)
  • NACHI(不二越)(15)
  • 新ダイワ(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • オリエンタルモーター(6)
  • TRUSCO(6)
  • マキタ(6)
  • ICOM(アイコム)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 共立(5)
  • ベッセル(5)
  • 山洋電気(5)
  • ミルウォーキーツール(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • 光電(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p2100」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベックス SWP210 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)20.3ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,357税込3,693
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)20ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,000税込2,200
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス SWP210 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)20.3ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス NWP210 32(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1004外径(mm)44.3ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S
油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,330税込10,263
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 6(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス SWP210 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス SWP210 9(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)16ねじ径R(PT)3/8最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,270税込2,497
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
2,831税込3,114
1本
3日以内出荷
ねじ径R(PT)1/4内径(mm)6.3外径(mm)13.2仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス NWP210 32(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1005外径(mm)44.3ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,662税込4,028
1本
3日以内出荷
ねじ径R(PT)3/8内径(mm)9.5外径(mm)16仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,357税込3,693
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)16ねじ径R(PT)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,190税込3,509
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,662税込4,028
1本
3日以内出荷
ねじ径G(PF)3/8内径(mm)9.5外径(mm)16仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,330税込10,263
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,790税込8,569
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,000税込2,200
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 12(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)20.3ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,533税込2,786
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,831税込3,114
1本
3日以内出荷
ねじ径G(PF)1/4内径(mm)6.3外径(mm)13.2仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス SWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,274税込4,701
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)20.3ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,270税込2,497
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,533税込2,786
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)20.5材質使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
79,159税込87,075
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)51.4補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)330概略質量(g/m)2800構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)1250寸法X(mm)50寸法Y(mm)60
レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,768税込12,945
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.3補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)80概略質量(g/m)550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27
レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,834税込8,617
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)96寸法X(mm)19寸法Y(mm)22
レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
72,292税込79,521
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)44.3補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)280概略質量(g/m)1980構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50
レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,234税込10,157
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.3補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)80概略質量(g/m)550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27
レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,768税込12,945
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.3補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)80概略質量(g/m)550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2質量(g/個)【1004金具】167、【アダプタ】95寸法X(mm)22寸法Y(mm)27
レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
72,292税込79,521
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)44.3補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)280概略質量(g/m)1980構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50
レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,559税込10,515
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22
レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
94,295税込103,725
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)51.4補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)330概略質量(g/m)2800構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60
レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
170,332税込187,365
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8外径(Φmm)65.9補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)430概略質量(g/m)4600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G2"管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G2”オス30°シート(金具1004接続側)×R2”質量(g/個)【1004金具】2320、【アダプタ】830寸法X(mm)65寸法Y(mm)70
油圧ホースカテゴリ