カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • BULGIN(10)
  • ホンダ(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(5)
  • TRUSCO(4)
  • 武蔵ホルト(4)
  • 山洋電気(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • KTC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • SUN(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • 住商モンブラン(3)
  • BELL(3)
  • ナリカ(3)
  • ELPA(2)
  • 共立機巧(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p701」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベックス SWP70 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)25.7ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
金具両端金具1005最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム外径(Φmm)18.7使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,511税込3,862
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)18.7ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 19(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)25.7ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,764税込4,140
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,511税込3,862
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,194税込12,313
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27
レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
22,935税込25,229
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)25.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170寸法X(mm)30寸法Y(mm)36
レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,660税込9,526
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27
油圧ホース NWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,700税込7,370
1本
5日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,824税込7,506
1本
5日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)25.7ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
油圧ホース NWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,660税込8,426
1本
5日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,660税込8,426
1本
5日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,700税込7,370
1本
5日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,640税込8,404
1本
5日以内出荷
ねじ径G(PF)3/4内径(mm)19外径(mm)25.7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,280税込4,708
1本
5日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,280税込4,708
1本
5日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,720税込4,092
1本
5日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,720税込4,092
1本
5日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,824税込7,506
1本
5日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005外径(mm)25.7ねじ径R(PT)3/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,640税込8,404
1本
5日以内出荷
ねじ径R(PT)3/4内径(mm)19外径(mm)25.7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,070税込4,477
1本
3日以内出荷
ねじ径R(PT)1/2内径(mm)12.7外径(mm)18.7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 19(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005外径(mm)25.7ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,764税込4,140
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)18.7ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 19(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)25.7ねじ径R(PT)3/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,070税込4,477
1本
3日以内出荷
ねじ径G(PF)1/2内径(mm)12.7外径(mm)18.7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
22,935税込25,229
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)25.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36
レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,194税込12,313
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2質量(g/個)【1004金具】167、【アダプタ】95寸法X(mm)22寸法Y(mm)27
レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
18,429税込20,272
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)25.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36
レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
18,429税込20,272
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)25.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36
レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,660税込9,526
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27
油圧ホースカテゴリ