カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(145)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(293)
- MURATA(村田製作所)(192)
- エスコ(141)
- SMC(106)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- KYOCERA AVX(73)
- KEMET(70)
- 第一計器(68)
- ABRACON(67)
- VISHAY(64)
- 岩崎電気(58)
- ノーブランド(58)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- 島田電機(56)
- CKD(55)
- onsemi(48)
- 未来工業(47)
- YAGEO(43)
- ブランドをもっと見る
「pf2」の検索結果
特価

レベックス SWP210 12(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,711税込¥5,1821本当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)20.3内径(mm)12.7
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,791~税込¥3,070~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,656~税込¥4,022~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,791~税込¥3,070~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,048~税込¥4,453~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,159~税込¥4,575~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,159~税込¥4,575~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,270~税込¥4,697~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,979~税込¥12,077~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,965~税込¥5,462~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,605~税込¥12,766~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP140 12(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥3,871~税込¥4,258~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥57,360~税込¥63,096~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥82,334~税込¥90,567~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥50,225~税込¥55,248~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥45,425~税込¥49,968~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥86,450~税込¥95,095~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥86,450~税込¥95,095~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥57,360~税込¥63,096~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥43,313~税込¥47,644~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥82,334~税込¥90,567~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥50,225~税込¥55,248~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥45,425~税込¥49,968~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥43,313~税込¥47,644~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥67,530~税込¥74,283~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥67,530~税込¥74,283~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)鉄概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥53,482~税込¥58,830~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥55,593~税込¥61,152~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥92,502~税込¥101,752~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥92,502~税込¥101,752~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥55,593~税込¥61,152~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥96,620~税込¥106,282~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥60,394~税込¥66,433~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥53,482~税込¥58,830~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP350 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥96,620~税込¥106,282~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥60,394~税込¥66,433~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)鉄概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,565~税込¥3,922~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,565~税込¥3,922~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,656~税込¥4,022~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80