カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
- エスコ(28)
- Festo(12)
- ノーブランド(11)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- SK11(5)
- omron(オムロン)(4)
- カクダイ(4)
- 第一計器(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- アソー(3)
- 日機(3)
- KSフィルター(3)
- アサダ(2)
- ELPA(2)
- 潤工社(2)
- マザーツール(2)
- ブランドをもっと見る
「pt1/2 g1/2」の検索結果
特価

油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥186,170税込¥204,7871本翌日出荷長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥114,036税込¥125,4401本翌日出荷長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 19 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥143,228税込¥157,5511本翌日出荷長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)SUS304概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
テフロンホース ST40-10 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2
テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2
テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2
テフロンホース ST40-10 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2