カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • 城東テクノ(1)
  • 修理(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-1522」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPオイル 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    SPオイル 15

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥72,047税込¥79,252
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)160適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)510内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
油圧ホースカテゴリ