カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- BIGM(丸山製作所)(193)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(59)
- LEPLUS NEXT(16)
- MICROCHIP(5)
- MSソリューションズ(26)
- NACHI(不二越)(4)
- RS PRO(26)
- TOTO(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ウエルドテック社(15)
- サンキン(5)
- トーキン(7)
- フェリック(25)
- ミドリ安全(5)
- ミラー(ウエルドクラフト)(4)
- 不二空機(12)
- 大洋ツール(4)
- 日研工作所(9)
- ブランドをもっと見る
「sp-26」の検索結果
特価

SPオイル 9
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥44,860税込¥49,3461本当日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)115適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)290内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
SPオイル 15
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥85,145税込¥93,6601本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)160適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)510内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
SPオイル 12
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥72,233税込¥79,4561本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22.5最小曲げ半径(mm)135適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)370内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-30~80
SPオイル 19
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥98,844税込¥108,7281本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)31最小曲げ半径(mm)185適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)640内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-30~80