カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- azbil(旧:山武)(1)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- TDK(1)
- TDT(田野井)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- カラークリエーション(7)
- ナンシン(2)
- ノーブランド(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ミヤコ(1)
- ミヤコ自動車(2)
- 三桂製作所(1)
- 日工(2)
- 東洋国際(6)
- ブランドをもっと見る
「sp-m40」の検索結果

3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から3日以内出荷高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)17.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
SPオイル 9
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥69,016税込¥75,9181本当日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)115適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)290内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
1/4サイズニップル付高圧洗浄ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から3日以内出荷高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。ホース内径(Φmm)6.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)13.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.23適合メーカーバンザイ、岡常歯車製作所、ニッサルコなど
SPオイル 15
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥130,990税込¥144,0891本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)160適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)510内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
SPオイル 12
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥111,125税込¥122,2381本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22.5最小曲げ半径(mm)135適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)370内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-30~80
SPオイル 19
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥152,065税込¥167,2721本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)31最小曲げ半径(mm)185適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)640内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-30~80