カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • 十川ゴム(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「swp210 9」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,174税込3,491
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
  • レベックス SWP210 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,174税込3,491
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
  • レベックス SWP210 9(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    3,580税込3,938
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)9.5金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)16ねじ径R(PT)3/8最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    3,679税込4,047
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)20ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
  • レベックス SWP210 9(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    3,580税込3,938
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)9.5金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,679税込4,047
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)16ねじ径R(PT)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
  • レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    12,013税込13,214
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,090税込4,499
    1本
    3日以内出荷
    ねじ径G(PF)3/8内径(mm)9.5外径(mm)16仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
  • レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    12,013税込13,214
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/8オス30°シート(金具1004接続側)×R3/8質量(g/個)【1004金具】96、【アダプタ】60寸法X(mm)19寸法Y(mm)22
  • レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,845税込10,830
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)96寸法X(mm)19寸法Y(mm)22
  • レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,845税込10,830
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)96寸法X(mm)19寸法Y(mm)22
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,090税込4,499
    1本
    3日以内出荷
    ねじ径R(PT)3/8内径(mm)9.5外径(mm)16仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
  • 油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,791税込3,070
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP210 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    13,493税込14,842
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
  • レベックス SWP210 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    13,808税込15,189
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)6.3金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
  • レベックス SWP210 6(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    13,808税込15,189
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)6.3金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
  • レベックス SWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    26,897税込29,587
    1本
    3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)45概略質量(g/m)220構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19
  • レベックス SWP210 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 12(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    4,711税込5,182
    1本
    当日出荷
    内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)20.3ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
  • レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    27,127税込29,840
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)20.5材質使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
  • レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    27,127税込29,840
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
  • レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    27,450税込30,195
    1本
    3日以内出荷
    ねじ径R(PT)1/4内径(mm)6.3外径(mm)13.2仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
  • レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    27,450税込30,195
    1本
    3日以内出荷
    ねじ径G(PF)1/4内径(mm)6.3外径(mm)13.2仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
  • 油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,765税込3,042
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP140 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)
    1,539税込1,693
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
  • レベックス SWP210 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    13,493税込14,842
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
関連キーワード
ul110 1210特集