カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(210)
- FA担当者のオススメ新商品(160)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- ジョー・プリンス竹下(32)
- メディアカバーマーケット(25)
- CKD(24)
- TRUSCO(21)
- XP POWER(18)
- 東洋国際(18)
- コマツ(16)
- 日栄インテック(15)
- ParkerTAIYO(14)
- uni(三菱鉛筆)(13)
- ALCANhands(9)
- アズワン(8)
- ミトロイ(水戸工機)(8)
- StarTech.com(7)
- 昌栄産業(7)
- コガネイ(6)
- ノーブランド(6)
- シバタ工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(160)
「us10」の検索結果

レベックス L35 9 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,156~税込¥10,072~1本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)15.9最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)180RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 9 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,156~税込¥10,072~1本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)15.9最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)180RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,550~税込¥11,605~1本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 19 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,531~税込¥24,784~1本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 12 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,550~税込¥11,605~1本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 19 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,531~税込¥24,784~1本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,885~税込¥11,974~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥26,737~税込¥29,411~1本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)34.9最小曲げ半径(mm)200寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)720RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 25 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥26,737~税込¥29,411~1本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)34.9最小曲げ半径(mm)200寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)720RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 6 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,111~税込¥8,922~1本3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)12.7最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)135RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,162~税込¥25,478~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,551~税込¥30,306~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス L35 6 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,111~税込¥8,922~1本3日以内出荷油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)12.7最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)135RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,487~税込¥10,436~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥55,277~税込¥60,805~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)47.7最小曲げ半径(mm)290寸法X(mm)50寸法Y(mm)60質量(g/個)1250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥94,153~税込¥103,568~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)300寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,885~税込¥11,974~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥55,277~税込¥60,805~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)47.7最小曲げ半径(mm)290寸法X(mm)50寸法Y(mm)60質量(g/個)1250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥54,694~税込¥60,163~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)46.2最小曲げ半径(mm)230寸法X(mm)50寸法Y(mm)60質量(g/個)1250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,551~税込¥30,306~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP280 9 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,327~税込¥11,360~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)16.9最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)370RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,885~税込¥11,974~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥95,940~税込¥105,534~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)370寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥56,968~税込¥62,665~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)41.2最小曲げ半径(mm)240寸法X(mm)46寸法Y(mm)50質量(g/個)890適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1270RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,487~税込¥10,436~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥94,153~税込¥103,568~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)300寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,362~税込¥10,298~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)13.7最小曲げ半径(mm)45寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,662~税込¥30,428~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)32.3最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)600RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,885~税込¥11,974~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,845~税込¥10,830~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)18最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥95,940~税込¥105,534~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)370寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥56,968~税込¥62,665~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)41.2最小曲げ半径(mm)240寸法X(mm)46寸法Y(mm)50質量(g/個)890適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1270RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥56,093~税込¥61,702~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)39.9最小曲げ半径(mm)190寸法X(mm)46寸法Y(mm)50質量(g/個)890適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)780RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,162~税込¥25,478~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,362~税込¥10,298~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)13.7最小曲げ半径(mm)45寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,662~税込¥30,428~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)32.3最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)600RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP280 9 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,327~税込¥11,360~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)16.9最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)370RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,124~税込¥30,936~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)30.4最小曲げ半径(mm)180寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥183,511~税込¥201,862~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)65.9最小曲げ半径(mm)430寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)4600RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,964~税込¥14,260~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)140寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)840RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80