カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(60)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(380)
- メディアカバーマーケット(258)
- アイリスオーヤマ(48)
- 三菱電機(37)
- 不二貿易(34)
- サンワサプライ(31)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- ハッピー金属(29)
- パール金属(27)
- A&D(エー・アンド・デイ)(26)
- YAMAZEN(山善)(26)
- アーテック[和紙](22)
- TKG(21)
- UNISON(ユニソン)(20)
- 三菱(20)
- マキテック(19)
- 福井クラフト(19)
- マイン(16)
- ブランドをもっと見る
「w390」の検索結果
特価

レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥3,191税込¥3,5101本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,260税込¥3,5861本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥4,017税込¥4,4191本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)20内径(mm)9.5
油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,056税込¥5,5621本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,430税込¥4,8731本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,770税込¥5,2471本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,017税込¥4,4191本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,690税込¥4,0591本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,056税込¥5,5621本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,191税込¥3,5101本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,770税込¥5,2471本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,430税込¥4,8731本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,699税込¥6,2691本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,430税込¥4,8731本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)¥3,719税込¥4,0911本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,017税込¥4,4191本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)鉄概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,399税込¥3,7391本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,017税込¥4,4191本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥4,565税込¥5,0221本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,579税込¥3,9371本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)17内径(mm)9.5
レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,399税込¥3,7391本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,104税込¥4,5141本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,582税込¥3,9401本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,719税込¥4,0911本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,399税込¥3,7391本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,260税込¥3,5861本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,770税込¥5,2471本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,690税込¥4,0591本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,565税込¥5,0221本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,770税込¥5,2471本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,399税込¥3,7391本3日以内出荷材質鉄使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,579税込¥3,9371本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
油圧ホース NWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,699税込¥6,2691本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,104税込¥4,5141本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,413税込¥5,9541本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,413税込¥5,9541本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,413税込¥5,9541本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス SWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,208税込¥5,7291本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,511税込¥3,8621本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,582税込¥3,9401本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80