カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(1)
- DAIKO(大光電機)(22)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(20)
- アリート(ariete)(17)
- ミッケル化学(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- PROST's(9)
- 佐藤計量器製作所(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- サクラクレパス(7)
- タカチ電機工業(7)
- TOA(7)
- ULVAC(アルバック)(6)
- 京セラ(5)
- リスダンケミカル(5)
- 東安(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- フジキン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「wp-3」の検索結果
特価

レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,885~税込¥11,974~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,162~税込¥25,478~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥54,694~税込¥60,163~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)46.2最小曲げ半径(mm)230寸法X(mm)50寸法Y(mm)60質量(g/個)1250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,551~税込¥30,306~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,487~税込¥10,436~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥94,153~税込¥103,568~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)300寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,487~税込¥10,436~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)76適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,405~税込¥11,446~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,405~税込¥11,446~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥54,694~税込¥60,163~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)46.2最小曲げ半径(mm)230寸法X(mm)50寸法Y(mm)60質量(g/個)1250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥56,093~税込¥61,702~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)39.9最小曲げ半径(mm)190寸法X(mm)46寸法Y(mm)50質量(g/個)890適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)780RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥27,551~税込¥30,306~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,124~税込¥30,936~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)30.4最小曲げ半径(mm)180寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥94,153~税込¥103,568~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)300寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,885~税込¥11,974~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,964~税込¥14,260~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)140寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)840RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥36,480~税込¥40,128~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)37.4最小曲げ半径(mm)240寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1930RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,124~税込¥30,936~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)30.4最小曲げ半径(mm)180寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,964~税込¥14,260~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)140寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)840RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥56,093~税込¥61,702~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)39.9最小曲げ半径(mm)190寸法X(mm)46寸法Y(mm)50質量(g/個)890適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)780RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,162~税込¥25,478~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥36,480~税込¥40,128~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)37.4最小曲げ半径(mm)240寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)505適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1930RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥36,530~税込¥40,183~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)【1004金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,825~税込¥31,708~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥124,670~税込¥137,137~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)300質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥36,530~税込¥40,183~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥73,714~税込¥81,085~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)46.2最小曲げ半径(mm)230質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,573~税込¥13,830~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)120質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,068~税込¥15,475~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,254~税込¥12,379~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)17寸法Y(mm)19質量(g/個)【1004金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥124,670~税込¥137,137~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2"管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G2”オス30°シート(金具1004接続側)×R2”構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)300寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)【1004金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥73,714~税込¥81,085~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1.1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)46.2最小曲げ半径(mm)230寸法X(mm)50寸法Y(mm)60質量(g/個)【1004金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥33,787~税込¥37,166~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)30.4最小曲げ半径(mm)180質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥16,148~税込¥17,763~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)140質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)840RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥45,459~税込¥50,005~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)37.4最小曲げ半径(mm)240質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1930RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥45,459~税込¥50,005~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)37.4最小曲げ半径(mm)240寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)【1004金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1930RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,254~税込¥12,379~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥16,148~税込¥17,763~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)140寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)【1004金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)840RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥72,899~税込¥80,189~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)39.9最小曲げ半径(mm)190質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)780RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,825~税込¥31,708~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80