カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- ラクテム(1)
「wsr5」の検索結果
特価

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,407~税込¥2,648~1本翌日出荷から3日以内出荷一般の油圧回路に使用するホースや配管のサイズは、内径50ミリまでで充分ですが、特殊な用途、例えば海洋開発、船舶用、製鉄や航空機関係の一部などでは、101ミリ程度のホースを使用することがあります。この需要にお応えするために、大口径ホースを用意しています。本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)300適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)300内径(Φインチ)2026/01/04推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-0405・AMR1004-0405・AMR1005-0405
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,125~税込¥3,438~1本翌日出荷から3日以内出荷材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)7.9最高使用圧力(MPa)15.7外径(Φmm)17.1最小曲げ半径(mm)350適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)62.8補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)350内径(Φインチ)2026/05/16推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-06・AMR1004-06・AMR1005-06
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-10
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,734~税込¥4,107~1本翌日出荷から3日以内出荷材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)12.2外径(Φmm)23.4最小曲げ半径(mm)550適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)48.8補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-0810・AMR1004-0810・AMR1005-0810
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,074~税込¥7,781~1本翌日出荷から3日以内出荷材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)5.6外径(Φmm)31.3最小曲げ半径(mm)700適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)22.4補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)700内径(Φインチ)2026/07/08推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-16・AMR1004-16・AMR1005-16
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-12
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,084~税込¥6,692~1本翌日出荷から3日以内出荷材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)27.4最小曲げ半径(mm)700適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)700内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-12・AMR1004-12・AMR1005-12
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-20
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,622~税込¥9,484~1本翌々日出荷から3日以内出荷材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)28.6最高使用圧力(MPa)4.3外径(Φmm)38.1最小曲げ半径(mm)800適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)17.2補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)800内径(Φインチ)1.125推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-20・AMR1004-20・AMR1005-20
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-24
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,300~税込¥11,330~1本翌々日出荷から3日以内出荷材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)34.9最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)44.4最小曲げ半径(mm)1000適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1000内径(Φインチ)1.375推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-24・AMR1004-24・AMR1005-24
AMR金具 FC300・WSR5Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。用途FC300用ホース金具