WAVEWAVE3日以内出荷
入浴中やアウトバスの両方で使える美尻ケアアイテムです。防水機能(IPX8)を備えており、毎日の入浴時間を利用した10分間のトレーニングが可能。2つのモード(WAVE・FLOW)と5段階の強度調整で、好みに応じて使用できます。また、入浴中はEMS効果が高まりやすく、継続が難しい筋トレも簡単に日常生活に取り入れられます。
付属品充電用コード×1本定格電圧(V)AC100~240 50/60Hz本体寸法(mm)約334×334×9本体質量(g)約477保護等級IPX8
WAVEWAVE3日以内出荷
付属品取扱説明書および保証書、充電ケーブル材質アルミニウム合金、ABS、シリコン本体質量(g)約230本体サイズ(mm)約126×67×32バッテリー容量(mAh)1050定格電源DC5V/2Aアタッチメント台形型、球型、U字型、円柱型
WAVEWAVE3日以内出荷
付属品充電コード、取扱説明書および保証書材質ABS、ステンレス、TPE質量(g)約138本体サイズ(mm)227×82×48充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)300定格電源DC5V/1A
WAVEWAVE3日以内出荷
小さな力でハンドルを引っ張るだけで、驚くほど腰まわりが安定し、負担もかけません。心地よい体幹を保ちながら、良い姿勢を「習慣化」させてくれる腰ベルト。
付属品延長用ベルト×1(枚)質量(g)本体:約251、延長ベルト:約30本体寸法(cm)約70~120
WAVEWAVE3日以内出荷
付属品充電コード、取扱説明書および保証書材質ABS質量(g)約692本体サイズ(mm)195×170×104充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500定格電源DC5V/1A
WAVEWAVE3日以内出荷
付属品充電ケーブル、品質証明書、取扱説明書および保証書材質ナイロン、ABS、ステンレス質量(g)約120本体サイズ(mm)613×133×93充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)760定格電源DC5/1