カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- HURKINS
- モノタロウ(1)
- Beruf(2)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- EARTH MAN(1)
- GENTOS(3)
- GLOBAL&LOCAL(1)
- HALO SL(1)
- SPJR(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- トライメイト(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マキタ(1)
- 日動工業(1)
「smiling shark」の検索結果

オービットヘッドライト
HURKINS(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷左右180度の視野を確保して、夜間使用時、精巧に設計された光学レンズ技術で前方約30m先まで明るく照らせます。 ハーキンスならではの光学技術を駆使した1000LMの光量。 これらによって効率的に配光し、全方位に驚くべき広範囲かつ強光の明るさを。 屋外の使用可能のIP56の防水性能を持ち、汗や雨、水しぶきの浸入を防ぎます。 安心して屋外の作業やスポーツをお楽しみください。セット内容本体、ポーチ、充電ケーブル、延長バンド、ホルダー2個、説明書&保証書質量(g)約130保護等級IP56寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×L160×50使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)リチウムイオン:3350電源タイプ充電式入出力DC5V・3.7V、1A明るさ(Lm)約30~約1000使用時間(時間)約3~100