カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • コスメック
  • イチグチ(11)
  • 矢崎化工(8)
  • YAGEO(5)
  • 酒井化学工業(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • エスティジェイ(3)
  • KSフィルター(3)
  • アズワン(2)
  • イスカル(2)
  • エニダイン(2)
  • 京セラ(2)
  • タンガロイ(2)
  • ナイキ(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KYB(カヤバ)(2)
  • 三菱ふそう(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf120」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロボットハンドチェンジャーSWR用変換プレート コスメック

    ロボットハンドチェンジャーSWR用変換プレート

    コスメック
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    ISOインターフェースに対応するロボットフランジとコスメック製ロボットハンドチェンジャーの連結プレートです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック

    ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)

    コスメック
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ54RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
  • ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック

    ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)

    コスメック
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ54RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
  • ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック

    ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き

    コスメック
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ54(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
パレット 1200 1200特集
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
"mf120" コスメック 【通販モノタロウ】